Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRU Components 93013c1174 Modularbuchse, werkzeuglos 1425897 Buchse, gewinkelt Grau 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TRU
TRU
Artikel-Nr.:
     1039H-940910156512
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     1425897
EAN/GTIN:
     4016139260723
Suchbegriffe:
Modularbuchsen
modularbuchsen rj45
modularbuchsen kat5e
TRU Components 93013c1174 Modularbuchse, werkzeuglos 1425897 Buchse, gewinkelt Grau 1St.

Typ: 93013c1174
Produkt-Art: RJ45-Steckverbinder
Farbe: grau
Spezifikation: CAT 5e
Breite: 16.3 mm
Anschluss: Schneid-Klemm
Kategorie: RJ45-Steckverbinder
Inhalt: 1 St.
Höhe: 21.9 mm
Stecker-Norm: RJ45 Cat5e
Bauform: Buchse, gewinkelt
Länge (Tiefe): 32.7 mm
Herstellerfarbe: Grau
Hersteller-Nr.: 1425897
EAN: 4016139260723
Einsetzbar von -25°C bis 40°C.

Weitere Suchbegriffe: TRU, Components, 93013c1174, Modularbuchse, 1425897
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 2,54*
€ 4,25*
Lager 1039
8
€ 6,99*
ab € 6,19*
€ 9,13*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,13*
€ 10,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,73*
€ 10,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,48*
€ 10,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,12*
€ 9,66
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,46*
€ 8,88
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 6,19*
€ 7,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.