Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wallair 20100302 Axiallüfter 5 V/DC 13.10 m³/h (L x B x H) 40 x 40 x 20mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wallair
Wallair
Artikel-Nr.:
     1039H-940910156318
Hersteller:
     Wallair
Herst.-Nr.:
     20100302
EAN/GTIN:
     4022567103020
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Wallair 20100302 Axiallüfter 5 V/DC 13.10 m³/h (L x B x H) 40 x 40 x 20mm

Kategorie: Axiallüfter
Typ: 20100302
Nennspannung: 5 V/DC
Max. Stromaufnahme: 140 mA
Lagerart: Gleitlager
Drehzahl: 6200 U/min
Luftdurchsatz: 13.10 m³/h
Herstellerfarbe: Schwarz
Material: Kunststoff
Breite: 40 mm
Höhe: 20 mm
Produkt-Art: Axiallüfter
Länge (Tiefe): 40 mm
Hersteller-Nr.: 20100302
EAN: 4022567103020
d1: 21,7 mm
d2: 19 mm
t1: 13,5 mm
t2: 18,9 mm
d3: 15 mm

Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 7,42*
€ 11,36*
1 Tag
42
Frei Haus
ab € 7,59*
€ 11,37*
Lager 1039
42
€ 6,99*
ab € 17,07*
€ 23,93*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,93*
€ 28,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,45*
€ 27,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,34*
€ 26,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,61*
€ 25,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,80*
€ 24,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,07*
€ 20,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Sepa
914010000
ab € 0,55*
Sonstiges
Sepa
954071020
ab € 2,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.