Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3er Pack TRU Components TC-2502109 Klinken-Steckverbinder 3.5mm Kupplung, gerade Polzahl (num): 3 Stereo Gold 1St./Pack


Menge:  Paket  
Produktinformationen
3er
3er
Artikel-Nr.:
     1039H-940910156289
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     TC-2502109
EAN/GTIN:
     4016139315430
Suchbegriffe:
Klinkenbuchse
Klinkenstecker
klinkenstecker 3,5 mm stereo
klinkenstecker
3er Pack TRU Components TC-2502109 Klinken-Steckverbinder 3.5mm Kupplung, gerade Polzahl (num): 3 Stereo Gold 1St./Pack

Herstellerfarbe: Gold
Kabel-Durchmesser (Details): 4.70 mm
Herst.-Teilenr.: TC-2502109
Typ: TC-2502109
Produkt-Art: Klinken-Steckverbinder 3.5 mm
Kontaktmaterial: Vergoldet
Audio-Kanäle: Stereo
Polzahl: 3
Kategorie: Klinken-Steckverbinder 3.5 mm
Bauform: Kupplung, gerade
Knickschutz: Ja
Inhalt: 1 St.
Anschluss: Löten
Farbe: gold
Hersteller-Nr.: TC-2502109
EAN: 4016139315430
Material: Polyester (PET), Klebeschicht Ethyl-Vinyl-Acetat (EVA)

Weitere Suchbegriffe: klinkenstecker 3,5mm, 3er, Pack, TRU, Components, TC-2502109
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3
pro Stück
€ 4,00*
ab € 2,95*
€ 4,89*
1 Tag
84
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 3,08*
€ 4,90*
Lager 1039
84
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 21,45*
€ 30,55*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 30,55*
€ 36,35
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 27,65*
€ 32,90
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 26,93*
€ 32,05
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 25,76*
€ 30,65
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 23,64*
€ 28,13
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 21,45*
€ 25,53
pro Paket
1 Paket enthält 3 Stück (ab € 7,15* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.