Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zeigersatz Standard Aluminium Schwarz Schlitz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zeigersatz
Zeigersatz
Artikel-Nr.:
     1039H-940910155536
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     S33309
EAN/GTIN:
     4044685100620
Suchbegriffe:
Uhrwerke und Zeiger
uhrwerke und zeiger
Zeigersatz Standard Aluminium Schwarz Schlitz

Material: Aluminium
Stundenzeiger-Länge: 60 mm
Sekundenzeiger-Länge: 60 mm
Kategorie: Zeigersatz
Ausführung: Standard
Minutenzeiger-Länge: 80 mm
Produkt-Art: Zeigersatz
Bohrung: Schlitz
Zeigerfarbe: Schwarz
Hersteller-Nr.: 197036
EAN: 4044685100620
(W x W2 x H x H2) 8.4 x 5.1 x 6.2 x 4.3 mm

Weitere Suchbegriffe: Zeigersatz, Standard, Aluminium, Schwarz, 197036
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 2,08*
€ 4,10*
1 Tag
321
Frei Haus
ab € 2,07*
€ 4,11*
Lager 1039
100
€ 6,99*
ab € 5,26*
€ 8,37*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,37*
€ 9,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,20*
€ 8,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,87*
€ 8,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,75*
€ 8,03
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,52*
€ 7,76
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,26*
€ 6,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.