Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Renata CR2450N.RV-LF Knopfzelle CR 2450N Lithium 540 mAh 3V 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Renata
Renata
Artikel-Nr.:
     1039H-940910155388
Hersteller:
     Renata
Herst.-Nr.:
     V701901
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Knopfbatterie
Knopfbatterien
Knopfzelle
Knopfzellen
Renata CR2450N.RV-LF Knopfzelle CR 2450N Lithium 540 mAh 3V 1St.

Kategorie: Knopfzelle
Größe: CR 2450N
Anschluss: Printlötfahnen
Technologie: Lithium
Spannung: 3 V
Kapazität: 540 mAh
Höhe: 29.5 mm
Durchmesser (Einbau/Gesamt): 24.5 mm
Gewicht: 3 g
Temperaturbereich: -40 bis +85 °C
Ausführung: Lötpins, vertikal
Inhalt: 1 St.
Produkt-Art: Knopfzelle
Hersteller-Nr.: 701099
EAN: - - - - - - - - -
Pinabstand 10 und 5,3 mm

Weitere Suchbegriffe: Knopfzellen alle, Uhrenbatterie, Uhrenbatterien, lithium knopfbatterie 3v, knopfbatterie 3v, knopfbatterie, Renata, CR2450N.RV-LF, CR, 701099
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,83*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,95*
€ 15,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,91*
€ 15,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,55*
€ 14,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,54*
€ 13,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,25*
€ 13,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,83*
€ 10,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.