Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Busch-Jaeger 2fach Abdeckung UAE-/IAE-/ISDN-Steckdose Busch-balance SI Alpinweiß 1803-02-914


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Busch-Jaeger
Busch-Jaeger
Artikel-Nr.:
     1039H-940910154833
Hersteller:
     Busch-Jaeger
Herst.-Nr.:
     1803-02-914
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abdeckung für Leitungsauslass
Leitungsauslassabdeckung
D-Subminiatur Abdeckung
DatenKommAbdeckung
Busch-Jaeger 2fach Abdeckung UAE-/IAE-/ISDN-Steckdose Busch-balance SI Alpinweiß 1803-02-914

Funktion: UAE-/IAE-/ISDN-Steckdose
Ausführung: 2fach UAE-Steckdosen-Abdeckung
Komponente: Abdeckung
Herstellerfarbe: Alpinweiß
Inhalt: 1 St.
Kategorie: Schalterprogramm
Farbe: weiß
Ähnlich RAL: 9010
Produkt-Art: Schalterprogramm
Material: Kunststoff
Serie: Busch-balance SI
Hersteller-Nr.: 1803-02-914
EAN: 4011395190715
Anschlussblock 90°, steckbar

Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
59
€ 8,30*
ab € 2,81*
€ 3,93*
€ 5,95*
ab € 2,89*
€ 4,03*
1 Tag
77
€ 6,40*
ab € 2,97*
€ 4,15*
1 Tag
41
€ 4,98*
ab € 3,04*
€ 4,25*
Lager 1039
5
€ 6,99*
ab € 12,44*
€ 16,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,71*
€ 19,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,94*
€ 18,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,11*
€ 17,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,39*
€ 17,12
pro Stück
ab 50 Stück
€ 13,62*
€ 16,21
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 12,44*
€ 14,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Busch-Jaeger
1710-0-3164
ab € 5,83*
Sonstiges
Busch-Jaeger
1753-0-8402
ab € 2,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.