Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3er Pack TRU Components RJ45 Kupplung, CAT 6a 93038C362 Kupplung, gerade Polzahl 8 Metall


Menge:  Paket  
Produktinformationen
TRU
TRU
Artikel-Nr.:
     1039H-940910154427
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     93038C362
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
RJ-45 Kupplung
RJ45 Steckverbinder
tru components cat 6a rj45 steckver...
rj-45 kupplung
3er Pack TRU Components RJ45 Kupplung, CAT 6a 93038C362 Kupplung, gerade Polzahl 8 Metall

TRU Components RJ45 Kupplung, CAT 6a 93038C362 Kupplung, gerade Polzahl 8 Metall 1St.

Typ: 93038C362
Herstellerfarbe: Metall
Kontaktmaterial: Phosphorbronze
Stecker-Norm: RJ45
Inhalt: 1 St.
Temperaturbereich: 0 - +70 °C
Max. Temperatur: +70 °C
Farbe: grau
Min. Temperatur: 0 °C
Kategorie: RJ45-Steckverbinder
Spezifikation: CAT 6a
AWG max.: 22
AWG min.: 26
Produkt-Art: RJ45-Steckverbinder
Besonderheiten: geschirmtes Grundgehäuse
Material: Zinkdruckguss
Bauform: Kupplung, gerade
Polzahl: 8
Hersteller-Nr.: 93038C362
EAN: - - - - - - - - -
Kabel-Ø: 8 mm

Weitere Suchbegriffe: rj-45 kupplung cat6a, TRU, Components, RJ45, Kupplung, 93038C362
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3
pro Stück
€ 4,00*
ab € 3,14*
€ 5,10*
1 Tag
765
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 3,10*
€ 5,12*
Lager 1039
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 21,53*
€ 30,06*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 30,06*
€ 35,77
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 28,08*
€ 33,42
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 27,01*
€ 32,14
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 25,03*
€ 29,79
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 23,79*
€ 28,31
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 21,53*
€ 25,62
pro Paket
1 Paket enthält 3 Stück (ab € 7,17667* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.