Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRU Components 1582268 Niedervolt-Anschlusskabel Niedervolt-Stecker - offene Kabelenden 5.5mm 2.5mm 2.5mm 2.00m 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TRU
TRU
Artikel-Nr.:
     1039H-940910154397
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     1582268
EAN/GTIN:
     4053199503407
Suchbegriffe:
Kleinspannung Steckverbinder
kleinspannung steckverbinder stecke...
kleinspannung steckverbinder
kleinspannung steckverbinder 2.5mm
TRU Components 1582268 Niedervolt-Anschlusskabel Niedervolt-Stecker - offene Kabelenden 5.5mm 2.5mm 2.5mm 2.00m 1St.

Typ: 1582268
Herst.-Teilenr.: 1582268
Anschluss A: Niedervolt-Stecker
Innen-Ø: 2.5 mm
Bauform: Stecker, gewinkelt
Außen-Ø: 5.5 mm
Produkt-Art: Niedervolt-Anschlusskabel
Schaft-Länge: 9.5 mm
Öffnungs-Ø: 2.5 mm
Kabellänge: 2.00 m
Anschluss B: offene Kabelenden
Kategorie: Niedervolt-Anschlusskabel
Inhalt: 1 St.
Hersteller-Nr.: 1582268
EAN: 4053199503407
Zwillingsleitung: 2 x 0,4 mm².

Weitere Suchbegriffe: TRU, Components, 1582268, Niedervolt-Anschlusskabel
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 2,94*
€ 5,20*
2 Tage
234
Frei Haus
ab € 3,30*
€ 5,21*
Lager 1039
100
€ 6,99*
ab € 9,16*
€ 13,32*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,32*
€ 15,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,68*
€ 15,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,88*
€ 14,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,52*
€ 13,71
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,87*
€ 12,94
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 9,16*
€ 10,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.