Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3er Pack TRU Components 98002C2 Joystick 12 V/DC Metallhebel Lötpins 1St./Pack


Menge:  Paket  
Produktinformationen
3er
3er
Artikel-Nr.:
     1039H-940910153931
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     S882071
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Joystick
tru components joystick
joystick
3er Pack TRU Components 98002C2 Joystick 12 V/DC Metallhebel Lötpins 1St./Pack

Kategorie: Joystick
Betätigungsart: Metallhebel
Anschluss: Lötpins
Schaltspannung: 12 V/DC
Schaltstrom (max.): 0.05 A
Min. Temperatur: -10 °C
Max. Temperatur: +70 °C
Breite: 19.8 mm
Höhe: 19.4 mm
Inhalt: 1 St.
Typ: 98002C2
Passend für (Details): Xbox 360
Temperaturbereich: -10 - +70 °C
Produkt-Art: Joystick
Länge (Tiefe): 20.3 mm
Hersteller-Nr.: 425679
EAN: - - - - - - - - -
Nennwiderstand: 10 k?
Toleranz: ± 20 %

Weitere Suchbegriffe: 3er, Pack, TRU, Components, 425679
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,72*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 3 Stück (ab € 3,90667* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 16,83*
€ 20,03
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 16,68*
€ 19,85
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 16,27*
€ 19,36
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 15,41*
€ 18,34
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 14,77*
€ 17,58
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 11,72*
€ 13,95
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.