Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3er Pack BKL Electronic 0101010 Cinch-Steckverbinder Stecker, gerade Polzahl (num): 2 Rot 1St./Pack


Menge:  Paket  
Produktinformationen
3er
3er
Artikel-Nr.:
     1039H-940910153812
Hersteller:
     BKL Electronic
Herst.-Nr.:
     S599621
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Cinch Stecker
Cinchstecker
Cinch Steckverbinder
cinch steckverbinder
3er Pack BKL Electronic 0101010 Cinch-Steckverbinder Stecker, gerade Polzahl (num): 2 Rot 1St./Pack

Ausführung: Mit Farbring
Herstellerfarbe: Rot
Kabel-Durchmesser (Details): 4 mm
Herst.-Teilenr.: 0101010
Typ: 0101010
Kontaktmaterial: Vergoldet
Kategorie: Cinch-Steckverbinder
Knickschutz: Ja
Anschluss: Löten
Farbe: rot
Polzahl: 2
Bauform: Stecker, gerade
Inhalt: 1 St.
Produkt-Art: Cinch-Steckverbinder
Hersteller-Nr.: 0101010
EAN: - - - - - - - - -
Temperaturbereich -40 bis +60 °C

Weitere Suchbegriffe: 3er, Pack, BKL, Electronic, 0101010
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 23,91*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 3 Stück (ab € 7,97* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 34,08*
€ 40,56
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 33,81*
€ 40,23
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 30,68*
€ 36,51
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 30,11*
€ 35,83
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 29,17*
€ 34,71
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 23,91*
€ 28,45
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.