Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3er Pack Renata CR2450N.FH-LF Knopfzelle CR 2450N Lithium 540 mAh 3V


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Renata
Renata
Artikel-Nr.:
     1039H-940910153630
Hersteller:
     Renata
Herst.-Nr.:
     V701721
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Knopfbatterie
Knopfbatterien
Knopfzelle
Knopfzellen
3er Pack Renata CR2450N.FH-LF Knopfzelle CR 2450N Lithium 540 mAh 3V

Renata CR2450N.FH-LF Knopfzelle CR 2450N Lithium 540 mAh 3V 1St.

Kategorie: Knopfzelle
Größe: CR 2450N
Anschluss: Printlötfahnen
Technologie: Lithium
Spannung: 3 V
Kapazität: 540 mAh
Höhe: 9.7 mm
Durchmesser (Einbau/Gesamt): 24.8 mm
Gewicht: 6 g
Temperaturbereich: -40 bis +85 °C
Ausführung: Lötpins, horizontal
Inhalt: 1 St.
Produkt-Art: Knopfzelle
Hersteller-Nr.: 701095
EAN: - - - - - - - - -
Pinabstand 20 mm

Weitere Suchbegriffe: Knopfzellen alle, Uhrenbatterie, Uhrenbatterien, lithium knopfbatterie 3v, knopfbatterie 3v, knopfbatterie, Renata, CR2450N.FH-LF, CR, 701095
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,35*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 3 Stück (ab € 6,45* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 27,98*
€ 33,30
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 27,66*
€ 32,92
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 25,25*
€ 30,05
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 24,38*
€ 29,01
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 24,17*
€ 28,76
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 19,35*
€ 23,03
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.