Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Camelion LR27 Spezial-Batterie 27A Alkali-Mangan 12V 26 mAh 5St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Camelion
Camelion
Artikel-Nr.:
     1039H-940910153546
Hersteller:
     Camelion Batterien
Herst.-Nr.:
     11050527
EAN/GTIN:
     4260216455094
Suchbegriffe:
Hochvolt-Batterie
hochvolt batterie
Camelion LR27 Spezial-Batterie 27A Alkali-Mangan 12V 26 mAh 5St.

Größe: 27 A
Technologie: Alkali-Mangan
Spannung: 12 V
Kapazität: 26 mAh
Höhe: 28 mm
Durchmesser (Einbau/Gesamt): 7.7 mm
Gewicht: 5 g
Inhalt: 5 St.
Kategorie: Spezial-Batterie
Typ: LR27
Wiederaufladbar: Nein
Produkt-Art: Spezial-Batterie
Hersteller-Nr.: 11050527
EAN: 4260216455094
Temperaturbereich -50 bis +145 °C

Weitere Suchbegriffe: Camelion, LR27, Spezial-Batterie, 27A, 11050527
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Packung
€ 4,00*
ab € 2,61*
€ 7,44*
1 Tag
54
pro Packung
Frei Haus
ab € 4,82*
€ 7,45*
1 Tag
54
pro Packung
Frei Haus
ab € 5,32*
€ 7,77*
Lager 1039
54
pro Stück
€ 6,99*
ab € 6,46*
€ 9,40*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,40*
€ 11,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,90*
€ 10,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,52*
€ 10,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,13*
€ 9,67
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,95*
€ 9,46
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 6,46*
€ 7,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.