Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3er Pack Renata CR2032.MFR-RH Knopfzelle CR 2032 Lithium 225 mAh 3V


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Renata
Renata
Artikel-Nr.:
     1039H-940910153183
Hersteller:
     Renata
Herst.-Nr.:
     V701971
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Knopfbatterie
Knopfbatterien
Knopfzelle
Knopfzellen
3er Pack Renata CR2032.MFR-RH Knopfzelle CR 2032 Lithium 225 mAh 3V

Renata CR2032.MFR-RH Knopfzelle CR 2032 Lithium 225 mAh 3V

Kategorie: Knopfzelle
Größe: CR 2032
Anschluss: Printlötfahnen
Technologie: Lithium
Spannung: 3 V
Kapazität: 225 mAh
Höhe: 9.4 mm
Durchmesser (Einbau/Gesamt): 20 mm
Gewicht: 3 g
Temperaturbereich: -30 bis +70 °C
Ausführung: Lötpins, horizontal
Inhalt: 1 St.
Produkt-Art: Knopfzelle
Hersteller-Nr.: 701604
EAN: - - - - - - - - -
Pinabstände 15 und 10 mm

Weitere Suchbegriffe: Knopfzellen alle, Uhrenbatterie, Uhrenbatterien, lithium knopfbatterie 3v, knopfbatterie 3v, knopfbatterie, Renata, CR2032.MFR-RH, CR, 701604
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,24*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 3 Stück (ab € 4,74667* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 20,76*
€ 24,70
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 20,59*
€ 24,50
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 18,74*
€ 22,30
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 18,08*
€ 21,52
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 17,83*
€ 21,22
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 14,24*
€ 16,95
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.