Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3er Pack Renata CR2032.MFR-FH Knopfzelle CR 2032 Lithium 225 mAh 3V


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Renata
Renata
Artikel-Nr.:
     1039H-940910153181
Hersteller:
     Renata
Herst.-Nr.:
     V701751
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Knopfbatterie
Knopfbatterien
Knopfzelle
Knopfzellen
3er Pack Renata CR2032.MFR-FH Knopfzelle CR 2032 Lithium 225 mAh 3V

Renata CR2032.MFR-FH Knopfzelle CR 2032 Lithium 225 mAh 3V

Kategorie: Knopfzelle
Größe: CR 2032
Anschluss: Printlötfahnen
Technologie: Lithium
Spannung: 3 V
Kapazität: 225 mAh
Höhe: 7.8 mm
Durchmesser (Einbau/Gesamt): 20 mm
Gewicht: 3 g
Temperaturbereich: -30 bis +70 °C
Ausführung: Lötpins, horizontal
Inhalt: 1 St.
Produkt-Art: Knopfzelle
Hersteller-Nr.: 701599
EAN: - - - - - - - - -
Pinabstand 15 mm

Weitere Suchbegriffe: Knopfzellen alle, Uhrenbatterie, Uhrenbatterien, lithium knopfbatterie 3v, knopfbatterie 3v, knopfbatterie, Renata, CR2032.MFR-FH, CR, 701599
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,83*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 3 Stück (ab € 4,27667* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 18,63*
€ 22,17
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 18,55*
€ 22,07
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 17,05*
€ 20,29
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 16,36*
€ 19,47
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 16,09*
€ 19,15
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 12,83*
€ 15,27
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.