Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3er Pack BKL Electronic 0101109 Cinch-Steckverbinder Kupplung, gerade Polzahl (num): 2 Mono Rot 1St./Pack


Menge:  Paket  
Produktinformationen
3er
3er
Artikel-Nr.:
     1039H-940910153075
Hersteller:
     BKL Electronic
Herst.-Nr.:
     S580961
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Cinch Steckverbinder
cinch steckverbinder
3er Pack BKL Electronic 0101109 Cinch-Steckverbinder Kupplung, gerade Polzahl (num): 2 Mono Rot 1St./Pack

Herstellerfarbe: Rot
Kabel-Durchmesser (Details): 6 mm
Typ: 0101109
Herst.-Teilenr.: 0101109
Produkt-Art: Cinch-Steckverbinder
Bauform: Kupplung, gerade
Inhalt: 1 St.
Knickschutz: Ja
Kategorie: Cinch-Steckverbinder
Farbe: rot
Polzahl: 2
Anschluss: Löten
Audio-Kanäle: Mono
Kontaktmaterial: Vergoldet
Hersteller-Nr.: 0101109
EAN: - - - - - - - - -
Nennwiderstand: 10 k?
Toleranz: ± 20 %

Weitere Suchbegriffe: 3er, Pack, BKL, Electronic, 0101109
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 21,39*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 3 Stück (ab € 7,13* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 30,66*
€ 36,49
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 27,74*
€ 33,01
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 27,16*
€ 32,32
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 26,60*
€ 31,65
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 21,39*
€ 25,45
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.