Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRU Components TC-MF0W4FF6801KIT203 Metallschicht-Widerstand 6.8k? axial bedrahtet 0207 0.25W 1% 100St.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
TRU
TRU
Artikel-Nr.:
     1039H-940910152709
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     1584765
EAN/GTIN:
     4016139313757
Suchbegriffe:
Drahtwiderstand
Metallfilmwiderstand
Metallschichtwiderstand
Widerstand
TRU Components TC-MF0W4FF6801KIT203 Metallschicht-Widerstand 6.8k? axial bedrahtet 0207 0.25W 1% 100St.

Kategorie: Metallschicht-Widerstand
Bauart: axial bedrahtet
Bauform: 0207
Widerstand: 6.8 k?
Belastbarkeit: 0.25 W
Toleranz ±: 1 %
Temperatur-Koeffizient: 50 ppm
Durchmesser (Einbau/Gesamt): 2.5 mm
Länge (Tiefe): 6.8 mm
Typ: TC-MF0W4FF6801KIT203
Inhalt: 100 St.
Produkt-Art: Metallschicht-Widerstand
Hersteller-Nr.: 1584765
EAN: 4016139313757
Nennwiderstand: 10 k?
Toleranz: ± 20 %

Weitere Suchbegriffe: Widerstände, drahtwiderstand 0,25w, drahtwiderstand, TRU, Components, TC-MF0W4FF6801KIT203, Metallschicht-Widerstand, 1584765
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Packung
€ 4,00*
ab € 4,41*
€ 6,88*
1 Tag
228
pro Packung
Frei Haus
ab € 4,38*
€ 6,89*
Lager 1039
100
pro Paket
€ 6,99*
ab € 10,20*
€ 14,86*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 14,86*
€ 17,68
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 13,86*
€ 16,49
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 13,16*
€ 15,66
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 12,85*
€ 15,29
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 12,16*
€ 14,47
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 10,20*
€ 12,14
pro Paket
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,102* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.