Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRU Components TC-MF0W4FF9101KIT203 Metallschicht-Widerstand 9.1k? axial bedrahtet 0207 0.25W 1% 100St.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
TRU
TRU
Artikel-Nr.:
     1039H-940910152640
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     1584355
EAN/GTIN:
     4016139313122
Suchbegriffe:
Drahtwiderstand
Metallfilmwiderstand
Metallschichtwiderstand
drahtwiderstand 0,25w
TRU Components TC-MF0W4FF9101KIT203 Metallschicht-Widerstand 9.1k? axial bedrahtet 0207 0.25W 1% 100St.

Kategorie: Metallschicht-Widerstand
Bauart: axial bedrahtet
Bauform: 0207
Widerstand: 9.1 k?
Belastbarkeit: 0.25 W
Toleranz ±: 1 %
Temperatur-Koeffizient: 50 ppm
Durchmesser (Einbau/Gesamt): 2.5 mm
Typ: TC-MF0W4FF9101KIT203
Inhalt: 100 St.
Produkt-Art: Metallschicht-Widerstand
Länge (Tiefe): 6.8 mm
Hersteller-Nr.: 1584355
EAN: 4016139313122
Nennwiderstand: 10 k?
Toleranz: ± 20 %

Weitere Suchbegriffe: drahtwiderstand, TRU, Components, TC-MF0W4FF9101KIT203, Metallschicht-Widerstand, 1584355
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Packung
€ 4,00*
ab € 4,23*
€ 6,88*
1 Tag
191
pro Packung
Frei Haus
ab € 4,38*
€ 6,89*
Lager 1039
100
pro Paket
€ 6,99*
ab € 10,23*
€ 14,73*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 14,73*
€ 17,53
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 13,93*
€ 16,58
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 13,15*
€ 15,65
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 12,86*
€ 15,30
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 11,82*
€ 14,07
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 10,23*
€ 12,17
pro Paket
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,1023* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.