Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3er Pack TRU COMPONENTS 98002C6 Joystick Metallhebel gerade Lötpins 1St./Pack


Menge:  Paket  
Produktinformationen
3er
3er
Artikel-Nr.:
     1039H-940910152618
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     S477881
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Joystick
tru components joystick
joystick
3er Pack TRU COMPONENTS 98002C6 Joystick Metallhebel gerade Lötpins 1St./Pack

Kategorie: Joystick
Betätigungsart: Metallhebel gerade
Anschluss: Lötpins
Min. Temperatur: -10 °C
Max. Temperatur: +70 °C
Breite: 16.7 mm
Höhe: 18.2 mm
Inhalt: 1 St.
Produkt-Art: Joystick
Passend für (Details): Nintendo Wii
Länge (Tiefe): 16.7 mm
Temperaturbereich: -10 - +70 °C
Typ: 98002C6
Hersteller-Nr.: 425609
EAN: - - - - - - - - -
Nennwiderstand: 10 k?
Toleranz: ± 20 %

Weitere Suchbegriffe: 3er, Pack, TRU, COMPONENTS, 425609
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,73*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 3 Stück (ab € 3,91* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 16,95*
€ 20,17
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 16,73*
€ 19,91
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 15,96*
€ 18,99
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 15,21*
€ 18,10
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 14,69*
€ 17,48
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 11,73*
€ 13,96
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.