Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRU Components 1589660Pfosten-Steckverbinder mit Zugentlastung Rastermaß: 1.27mm Polzahl Gesamt: 50 Anzahl Reihen: 2 1St./Pack


Menge:  Stück  
Produktinformationen
3er
3er
Artikel-Nr.:
     1039H-940910152581
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     1589660
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buchsenleiste
Flachkabelsteckverbinder
Pfosten-Steckverbinder
Pfostenverbinder
TRU Components 1589660Pfosten-Steckverbinder mit Zugentlastung Rastermaß: 1.27mm Polzahl Gesamt: 50 Anzahl Reihen: 2 1St./Pack

Bauform: Buchsenleiste
Besonderheiten: mit Zugentlastung
RM: 1.27 mm
Anzahl Reihen: 2
Polzahl je Reihe: 25
Polzahl Gesamt: 50
Nennstrom: 1 A
Kontaktmaterial: Phosphorbronze
Inhalt: 1 St.
Anschluss: Schneid-Klemm
Typ: D07a-50 BSA1-G
Herstellerfarbe: Schwarz
Länge (Tiefe): 30.48 mm
Isolationsmaterial: PBT
Höhe: 5.40 mm
Max. Temperatur: +105 °C
Steckrichtung: Senkrecht zur Leiterplatte
Produkt-Art: Pfosten-Steckverbinder
Kategorie: Pfosten-Steckverbinder
Min. Temperatur: -40 °C
Breite: 6 mm
Herst.-Teilenr.: 1589660
Temperaturbereich: -40 - +105 °C
Farbe: schwarz
Hersteller-Nr.: 1589660
EAN: - - - - - - - - -
Durchschlagsfestigkeit: 24 kV/mm nach VDE 0303 Teil 2
Reißdehnung: 500% nach IEC 60684-2
Nach UL 224 flammwidrig
Zugfestigkeit: 17 MPa nach IEC 60684-2

Weitere Suchbegriffe: Leiterplattensteckverbinder, Printklemme, buchsenleiste, 3er, Pack, TRU, Components, 1589660
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
32
1
Frei Haus
ab € 2,38*
€ 3,80*
3
€ 4,00*
ab € 2,30*
€ 3,93*
Lager 1039
32
3
€ 6,99*
ab € 3,46*
€ 9,02*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 9,02*
€ 10,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,55*
€ 10,17
pro Stück
ab 6 Stück
€ 7,77*
€ 9,25
pro Stück
ab 9 Stück
€ 6,84*
€ 8,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,62*
€ 7,88
pro Stück
ab 15 Stück
€ 5,52*
€ 6,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,31*
€ 6,32
pro Stück
ab 30 Stück
€ 4,43*
€ 5,27
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,32*
€ 5,14
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,46*
€ 4,12
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 27,06* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.