Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRU Components 1582265 Niedervolt-Adapter Niedervolt-Stecker - Niedervolt-Stecker 5.5mm 2.5mm 5.5mm 2.5mm 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TRU
TRU
Artikel-Nr.:
     1039H-940910152526
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     1582265
EAN/GTIN:
     4053199503377
Suchbegriffe:
Kleinspannung Steckverbinder
kleinspannung steckverbinder 2.5mm
kleinspannung steckverbinder
kleinspannung steckverbinder adapte...
TRU Components 1582265 Niedervolt-Adapter Niedervolt-Stecker - Niedervolt-Stecker 5.5mm 2.5mm 5.5mm 2.5mm 1St.

Typ: 1582265
Herst.-Teilenr.: 1582265
Anschluss B: Niedervolt-Stecker
Innen-Ø: 2.5 mm
Stift-Ø: 2.5 mm
Außen-Ø: 5.5 mm
Produkt-Art: Niedervolt-Adapter
Öffnungs-Ø: 5.5 mm
Kategorie: Niedervolt-Adapter
Anschluss A: Niedervolt-Stecker
Inhalt: 1 St.
Hersteller-Nr.: 1582265
EAN: 4053199503377
Spannung Leuchtmittel: 250 V

Weitere Suchbegriffe: TRU, Components, 1582265, Niedervolt-Adapter
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 1,39*
€ 2,28*
1 Tag
78
Frei Haus
ab € 1,47*
€ 2,29*
Lager 1039
82
€ 6,99*
ab € 3,66*
€ 5,50*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,50*
€ 6,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,08*
€ 6,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,84*
€ 5,76
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,59*
€ 5,46
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,48*
€ 5,33
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 3,66*
€ 4,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.