Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3er Pack Qantek QX14T50B10.00000B50TT Quarzoszillator DIP-14 HCMOS 10.000MHz 20.8mm 13.2mm 5.08mm 1St./Pack


Menge:  Paket  
Produktinformationen
3er
3er
Artikel-Nr.:
     1039H-940910152133
Hersteller:
     QANTEK
Herst.-Nr.:
     QX14T50B10.00000B50TT
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Oszillator
Quarz Oszillator
quarz oszillator 10mhz
oszillator
3er Pack Qantek QX14T50B10.00000B50TT Quarzoszillator DIP-14 HCMOS 10.000MHz 20.8mm 13.2mm 5.08mm 1St./Pack

Typ: QX14T50B10.00000B50TT
Gehäuse: DIP-14
Hersteller: Qantek
Kategorie: Quarzoszillator
Nennfrequenz: 10.000 MHz
Betriebsspannung min.: 4.5 V
Betriebsspannung max.: 5.5 V
Anstiegszeit: 10 ns
Abfallzeit: 10 ns
Frequenzstabilität: -50 + +50 ppm
Ausgangslast: 50 pF
Ausgangssignal: HCMOS
Breite: 13.2 mm
Höhe: 5.08 mm
Ausgangsspannung High: 4.5 V
Ausgangsspannung Low: 0.5 V
Betriebstemperatur (min.): -40 °C
Betriebstemperatur (max.): +85 °C
Montageart: Oberflächenmontage
Produkt-Art: Quarzoszillator
Länge (Tiefe): 20.8 mm
Frequenz: 10.000 MHz
Inhalt: 1 St.
Hersteller-Nr.: QX14T50B10.00000B50TT
EAN: - - - - - - - - -
20 kV
Ø 7 mm

Weitere Suchbegriffe: 3er, Pack, Qantek, QX14T50B10.00000B50TT
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 8,95*
ab € 2,36*
€ 3,63*
pro Stück
€ 4,00*
ab € 2,31*
€ 3,71*
1 Tag
37
pro Stück
€ 14,99*
ab € 2,20*
€ 4,66*
Lager 1039
68
pro Paket
€ 6,99*
ab € 19,88*
€ 28,07*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 28,07*
€ 33,40
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 25,61*
€ 30,48
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 24,90*
€ 29,63
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 23,09*
€ 27,48
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 22,36*
€ 26,61
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 19,88*
€ 23,66
pro Paket
1 Paket enthält 3 Stück (ab € 6,62667* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.