Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Qantek QX8T50B7.372800B50TT Quarzoszillator DIP-8 HCMOS 7.372MHz 13.21mm 13.21mm 5.08mm 1St./Pack


Menge:  Stück  
Produktinformationen
3er
3er
Artikel-Nr.:
     1039H-940910152132
Hersteller:
     QANTEK
Herst.-Nr.:
     QX8T50B7.372800B50TT
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Oszillator
Quarz Oszillator
oszillator
Qantek QX8T50B7.372800B50TT Quarzoszillator DIP-8 HCMOS 7.372MHz 13.21mm 13.21mm 5.08mm 1St./Pack

Typ: QX8T50B7.372800B50TT
Gehäuse: DIP-8
Hersteller: Qantek
Kategorie: Quarzoszillator
Nennfrequenz: 7.372 MHz
Betriebsspannung min.: 4.5 V
Betriebsspannung max.: 5.5 V
Anstiegszeit: 10 ns
Abfallzeit: 10 ns
Frequenzstabilität: -50 + +50 ppm
Ausgangslast: 50 pF
Ausgangssignal: HCMOS
Breite: 13.21 mm
Höhe: 5.08 mm
Ausgangsspannung High: 4.5 V
Ausgangsspannung Low: 0.5 V
Betriebstemperatur (min.): -40 °C
Betriebstemperatur (max.): +85 °C
Montageart: Oberflächenmontage
Länge (Tiefe): 13.21 mm
Produkt-Art: Quarzoszillator
Frequenz: 7.3728 MHz
Inhalt: 1 St.
Hersteller-Nr.: QX8T50B7.372800B50TT
EAN: - - - - - - - - -
20 kV
Ø 7 mm

Weitere Suchbegriffe: 3er, Pack, Qantek, QX8T50B7.372800B50TT
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
43
1
€ 14,99*
ab € 1,81*
€ 2,91*
1
€ 4,00*
ab € 2,49*
€ 3,90*
Lager 1039
81
3
€ 6,99*
ab € 3,44*
€ 9,01*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 9,01*
€ 10,72
pro Stück
ab 6 Stück
€ 8,20*
€ 9,76
pro Stück
ab 9 Stück
€ 7,22*
€ 8,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,63*
€ 7,89
pro Stück
ab 15 Stück
€ 5,53*
€ 6,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,29*
€ 6,30
pro Stück
ab 30 Stück
€ 4,42*
€ 5,26
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,32*
€ 5,14
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,02*
€ 4,78
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 3,44*
€ 4,09
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 27,03* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.