Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Renata SR416 Knopfzelle 337 Silberoxid 8 mAh 1.55V 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Renata
Renata
Artikel-Nr.:
     1039H-940910152012
Hersteller:
     Renata
Herst.-Nr.:
     337.SP MF
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Knopfbatterie
Knopfbatterien
Knopfzelle
Knopfzellen
Renata SR416 Knopfzelle 337 Silberoxid 8 mAh 1.55V 1St.

Kategorie: Knopfzelle
Größe: 337
Technologie: Silberoxid
Spannung: 1.55 V
Kapazität: 8 mAh
Höhe: 1.7 mm
Durchmesser (Einbau/Gesamt): 4.8 mm
Gewicht: 0.13 g
Inhalt: 1 St.
Produkt-Art: Knopfzelle
Hersteller-Nr.: 337.SPMF
EAN: - - - - - - - - -
Drahtlänge: 6 mm

Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
679
100
Frei Haus
ab € 1,13*
€ 1,43*
3
€ 4,00*
ab € 1,96*
€ 4,91*
Lager 1039
20
1
€ 6,99*
ab € 4,60*
€ 6,83*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,83*
€ 8,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,36*
€ 7,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,93*
€ 7,06
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,75*
€ 6,84
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,42*
€ 6,45
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 4,60*
€ 5,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.