Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRU COMPONENTS DS660S-S BK Drucktaster 100V 1A 1 x Aus/(Ein) tastend (L x B) 10mm x 10mm 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
3er
3er
Artikel-Nr.:
     1039H-940910151620
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     S816831
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drucktaster
tru components drucktaster
drucktaster
drucktaster 1s
TRU COMPONENTS DS660S-S BK Drucktaster 100V 1A 1 x Aus/(Ein) tastend (L x B) 10mm x 10mm 1St.

TRU COMPONENTS DS660S-S BK Drucktaster 100V 1A 1 x Aus/(Ein) tastend (L x B) 10mm x 10mm 1St./Pack

Kategorie: Drucktaster
Schalter/Taster-Besonderheiten: Betätiger gewölbt
Gehäuse-/Knopffarbe: Schwarz
Funktionen: tastend
Ausführung: Drucktaster 1polig (Ein)
Beleuchtungsart: Ohne Beleuchtung
Schaltstellung: 1 x Aus/(Ein)
Kontaktart: 1 Schließer
Material: Kunststoff
Anschluss: Print
Schaltspannung: 100 V
Schaltstrom (max.): 1 A
Breite: 10 mm
Inhalt: 1 St.
Frontplatten-Ausschnitt: 11 x 10 mm
Typ: DS660S-S BK
Plattenstärke (max.): 7.8 mm
Länge (Tiefe): 10 mm
Produkt-Art: Drucktaster
Hersteller-Nr.: 703524
EAN: - - - - - - - - -
Temperaturbereich -50 bis +145 °C

Weitere Suchbegriffe: 3er, Pack, TRU, COMPONENTS, 703524
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,34*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,78*
€ 9,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,76*
€ 9,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,54*
€ 8,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,27*
€ 8,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,77*
€ 8,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,34*
€ 6,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.