Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRU Components TC-CFR0W4J039JKIT203 Kohleschicht-Widerstand 3.9Ω axial bedrahtet 0207 0.25W 5% 100


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TRU
TRU
Artikel-Nr.:
     1039H-940910151369
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     1584847
EAN/GTIN:
     4016139314020
Suchbegriffe:
Drahtwiderstand
Kohleschichtwiderstand
drahtwiderstand
TRU Components TC-CFR0W4J039JKIT203 Kohleschicht-Widerstand 3.9Ω axial bedrahtet 0207 0.25W 5% 100

TRU Components TC-CFR0W4J039JKIT203 Kohleschicht-Widerstand 3.9? axial bedrahtet 0207 0.25W 5% 100St.

Kategorie: Kohleschicht-Widerstand
Bauart: axial bedrahtet
Bauform: 0207
Widerstand: 3.9 ?
Belastbarkeit: 0.25 W
Toleranz ±: 5 %
Durchmesser (Einbau/Gesamt): 2.5 mm
Länge (Tiefe): 6.8 mm
Typ: TC-CFR0W4J039JKIT203
Inhalt: 100 St.
Produkt-Art: Kohleschicht-Widerstand
Hersteller-Nr.: 1584847
EAN: 4016139314020
Leiterwiderstand: 53 ?/km

Weitere Suchbegriffe: TRU, Components, TC-CFR0W4J039JKIT203, Kohleschicht-Widerstand, 1584847
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3
pro Packung
€ 4,00*
ab € 1,92*
€ 3,19*
1 Tag
111
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 2,00*
€ 3,21*
Lager 1039
100
3
pro Stück
€ 6,99*
ab € 2,93*
€ 7,69*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 7,69*
€ 9,15
pro Stück
ab 6 Stück
€ 7,00*
€ 8,33
pro Stück
ab 9 Stück
€ 6,16*
€ 7,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,68*
€ 6,76
pro Stück
ab 15 Stück
€ 4,74*
€ 5,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,56*
€ 5,43
pro Stück
ab 30 Stück
€ 3,81*
€ 4,53
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,69*
€ 4,39
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,62*
€ 4,31
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,93*
€ 3,49
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 23,07* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.