Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3er Pack TRU Components TC-CFR0W4J015JKIT203 Kohleschicht-Widerstand 1.5Ω axial bedrahtet 0207 0.25W 5% 100


Menge:  Paket  
Produktinformationen
TRU
TRU
Artikel-Nr.:
     1039H-940910151367
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     1584844
EAN/GTIN:
     4016139313993
Suchbegriffe:
Drahtwiderstand
Kohleschichtwiderstand
Widerstand
Widerstände
3er Pack TRU Components TC-CFR0W4J015JKIT203 Kohleschicht-Widerstand 1.5Ω axial bedrahtet 0207 0.25W 5% 100

TRU Components TC-CFR0W4J015JKIT203 Kohleschicht-Widerstand 1.5? axial bedrahtet 0207 0.25W 5% 100St.

Kategorie: Kohleschicht-Widerstand
Bauart: axial bedrahtet
Bauform: 0207
Widerstand: 1.5 ?
Belastbarkeit: 0.25 W
Toleranz ±: 5 %
Durchmesser (Einbau/Gesamt): 2.5 mm
Typ: TC-CFR0W4J015JKIT203
Inhalt: 100 St.
Länge (Tiefe): 6.8 mm
Produkt-Art: Kohleschicht-Widerstand
Hersteller-Nr.: 1584844
EAN: 4016139313993
Leiterwiderstand: 53 ?/km

Weitere Suchbegriffe: drahtwiderstand 0,25w, drahtwiderstand, TRU, Components, TC-CFR0W4J015JKIT203, Kohleschicht-Widerstand, 1584844
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3
pro Packung
€ 4,00*
ab € 2,34*
€ 3,75*
1 Tag
87
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 2,36*
€ 3,77*
Lager 1039
87
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 16,88*
€ 24,42*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 24,42*
€ 29,06
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 21,71*
€ 25,83
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 21,20*
€ 25,23
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 20,82*
€ 24,78
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 18,41*
€ 21,91
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 16,88*
€ 20,09
pro Paket
1 Paket enthält 3 Stück (ab € 5,62667* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.