Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRU Components TC-CFR0W4J0103KIT203 Kohleschicht-Widerstand 10k? axial bedrahtet 0207 0.25W 5% 100St.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
TRU
TRU
Artikel-Nr.:
     1039H-940910151361
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     1584383
EAN/GTIN:
     4016139313337
Suchbegriffe:
Drahtwiderstand
Kohleschichtwiderstand
Widerstand
Widerstände
TRU Components TC-CFR0W4J0103KIT203 Kohleschicht-Widerstand 10k? axial bedrahtet 0207 0.25W 5% 100St.

Kategorie: Kohleschicht-Widerstand
Bauart: axial bedrahtet
Bauform: 0207
Widerstand: 10 k?
Belastbarkeit: 0.25 W
Toleranz ±: 5 %
Durchmesser (Einbau/Gesamt): 2.5 mm
Länge (Tiefe): 6.8 mm
Produkt-Art: Kohleschicht-Widerstand
Typ: TC-CFR0W4J0103KIT203
Inhalt: 100 St.
Hersteller-Nr.: 1584383
EAN: 4016139313337
Leiterwiderstand: 53 ?/km

Weitere Suchbegriffe: drahtwiderstand 0,25w, drahtwiderstand, TRU, Components, TC-CFR0W4J0103KIT203, Kohleschicht-Widerstand, 1584383
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Packung
€ 4,00*
ab € 2,58*
€ 3,94*
2 Tage
1128
pro Packung
Frei Haus
ab € 2,51*
€ 3,96*
Lager 1039
100
pro Paket
€ 6,99*
ab € 7,15*
€ 10,42*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 10,42*
€ 12,40
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 9,97*
€ 11,86
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 9,39*
€ 11,17
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 9,00*
€ 10,71
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 8,82*
€ 10,50
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 7,15*
€ 8,51
pro Paket
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,0715* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.