Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Renata CR2032.MFR-RH1 Knopfzelle CR 2032 Lithium 225 mAh 3V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Renata
Renata
Artikel-Nr.:
     1039H-940910150882
Hersteller:
     Renata
Herst.-Nr.:
     V701701
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Knopfbatterie
Knopfbatterien
Knopfzelle
Knopfzellen
Renata CR2032.MFR-RH1 Knopfzelle CR 2032 Lithium 225 mAh 3V

Kategorie: Knopfzelle
Größe: CR 2032
Anschluss: Printlötfahnen
Technologie: Lithium
Spannung: 3 V
Kapazität: 225 mAh
Höhe: 9.4 mm
Durchmesser (Einbau/Gesamt): 20 mm
Gewicht: 3 g
Temperaturbereich: -30 bis +70 °C
Ausführung: Lötpins, horizontal
Inhalt: 1 St.
Produkt-Art: Knopfzelle
Hersteller-Nr.: 701605
EAN: - - - - - - - - -
Pinabstände 18 und 10 mm

Weitere Suchbegriffe: Knopfzellen alle, Uhrenbatterie, Uhrenbatterien, lithium knopfbatterie 3v, knopfbatterie 3v, knopfbatterie, Renata, CR2032.MFR-RH1, CR, 701605
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,77*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,47*
€ 10,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,44*
€ 10,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,13*
€ 9,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,76*
€ 9,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,37*
€ 8,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,77*
€ 6,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.