Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3er Pack Renata SR58 Knopfzelle 361 Silberoxid 24 mAh 1.55V


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Renata
Renata
Artikel-Nr.:
     1039H-940910150547
Hersteller:
     Renata
Herst.-Nr.:
     361.SP MF
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Knopfbatterie
Knopfbatterien
Knopfzelle
Knopfzellen
3er Pack Renata SR58 Knopfzelle 361 Silberoxid 24 mAh 1.55V

Renata SR58 Knopfzelle 361 Silberoxid 24 mAh 1.55V

Kategorie: Knopfzelle
Größe: 361
Technologie: Silberoxid
Spannung: 1.55 V
Kapazität: 24 mAh
Höhe: 2.1 mm
Durchmesser (Einbau/Gesamt): 7.9 mm
Gewicht: 0.4 g
Inhalt: 1 St.
Produkt-Art: Knopfzelle
Hersteller-Nr.: 361.SPMF
EAN: - - - - - - - - -
Magnetischer Fluss: 11.75 x 10-6 Wb
Dichte: 7,5 g/cm³

Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
686
100
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,69*
€ 0,91*
5
pro Stück
€ 4,00*
ab € 1,75*
€ 3,09*
Lager 1039
14
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 11,31*
€ 16,40*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 16,40*
€ 19,52
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 14,41*
€ 17,15
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 13,26*
€ 15,78
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 12,64*
€ 15,04
pro Paket
ab 200 Pakete
€ 11,92*
€ 14,18
pro Paket
ab 30000 Pakete
€ 11,31*
€ 13,46
pro Paket
1 Paket enthält 3 Stück (ab € 3,77* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.