Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3er Pack TRU COMPONENTS Niedervolt-Steckverbinder Buchse, Einbau vertikal 4.9mm 1.65mm 1St./Pack


Menge:  Paket  
Produktinformationen
3er
3er
Artikel-Nr.:
     1039H-940910150447
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     S847081
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kleinspannung Steckverbinder
kleinspannung steckverbinder buchse
kleinspannung steckverbinder
3er Pack TRU COMPONENTS Niedervolt-Steckverbinder Buchse, Einbau vertikal 4.9mm 1.65mm 1St./Pack

Nennstrom: 2 A
Herst.-Teilenr.: 716886
Typ: 716886
Kategorie: Niedervolt-Steckverbinder
Produkt-Art: Niedervolt-Steckverbinder
Farbe: schwarz
Nennspannung: 10.5 V/DC
Höhe: 13.9 mm
Stift-Ø: 1.65 mm
Herstellerfarbe: Schwarz
Anschluss: Löten
Bauform: Buchse, Einbau vertikal
Schaltkontakt: Öffner
Temperaturbereich: -20 - +70 °C
Inhalt: 1 St.
Innen-Ø: 4.9 mm
Hersteller-Nr.: 716886
EAN: - - - - - - - - -
Drahtlänge: 6 mm

Weitere Suchbegriffe: 3er, Pack, TRU, COMPONENTS, 716886
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,35*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 3 Stück (ab € 2,45* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 10,73*
€ 12,77
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 10,62*
€ 12,64
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 10,28*
€ 12,23
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 9,63*
€ 11,46
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 9,29*
€ 11,06
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 7,35*
€ 8,75
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.