Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRU COMPONENTS 505890 Permanent-Magnet Rund (Ø x H) 5mm x 10mm N35M 1.18 - 1.24 T Grenztemperatur (max.): 100°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TRU
TRU
Artikel-Nr.:
     1039H-940910150116
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     S811111
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Permanent-Magnet
Permanentmagnet
Rundmagnet
rundmagnet durchmesser 5mm
TRU COMPONENTS 505890 Permanent-Magnet Rund (Ø x H) 5mm x 10mm N35M 1.18 - 1.24 T Grenztemperatur (max.): 100°C

Kategorie: Permanent-Magnet
Typ: 505890
Gehäuseform: Rund
Besonderheiten: ohne Gehäuse
Material: N35M
Grenztemperatur (max.): 100 °C
Remanenz (min.): 1.18 T
Remanenz (max.): 1.24 T
Remanenz: 1.18 - 1.24 T
Höhe: 10 mm
Durchmesser (Einbau/Gesamt): 5 mm
Produkt-Art: Permanent-Magnet
Hersteller-Nr.: 505890
EAN: - - - - - - - - -
Nennstrom: 18 A

Weitere Suchbegriffe: rundmagnet, tru components permanent-magnet, TRU, COMPONENTS, 505890
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,30*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,93*
€ 8,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,23*
€ 7,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,96*
€ 7,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,68*
€ 6,76
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,45*
€ 6,49
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,30*
€ 5,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.