Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3er Pack Europe ChemiCon EKY-500ELL182ML40S Elektrolyt-Kondensator radial bedrahtet 7.5mm 1800 µF 50V 20% (Ø x H) 16mm x 40mm 1St./Pack


Menge:  Paket  
Produktinformationen
3er
3er
Artikel-Nr.:
     1039H-940910150060
Hersteller:
     Europe Chemi-Con
Herst.-Nr.:
     EKY-500ELL182ML40S
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Elektrolytkondensator
Elko
elektrolytkondensator 50v
elektrolytkondensator
3er Pack Europe ChemiCon EKY-500ELL182ML40S Elektrolyt-Kondensator radial bedrahtet 7.5mm 1800 µF 50V 20% (Ø x H) 16mm x 40mm 1St./Pack

Kategorie: Elektrolyt-Kondensator
Bauart: radial bedrahtet
Elektr. Kapazität: 1800 µF
Inhalt: 1 St.
Temperaturbereich: 105 °C (max)
Max. Temperatur: 105 °C
Toleranz ±: 20 %
Typ: EKY-500ELL182ML40S
Produkt-Art: Elektrolyt-Kondensator
Durchmesser (Einbau/Gesamt): 16 mm
Nennspannung: 50 V
Höhe: 40 mm
RM: 7.5 mm
Hersteller-Nr.: EKY-500ELL182ML40S
EAN: - - - - - - - - -
Zulassungen: CSA

Weitere Suchbegriffe: elektrolytkondensator 1800uf, 3er, Pack, Europe, ChemiCon, EKY-500ELL182ML40S
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,90*
€ 1,52*
2 Tage
80
3
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,89*
€ 1,53*
Lager 1039
80
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 7,92*
€ 11,54*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 11,54*
€ 13,73
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 10,40*
€ 12,38
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 9,74*
€ 11,59
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 9,01*
€ 10,72
pro Paket
ab 200 Pakete
€ 8,46*
€ 10,07
pro Paket
ab 30000 Pakete
€ 7,92*
€ 9,42
pro Paket
1 Paket enthält 3 Stück (ab € 2,64* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.