Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3er Pack TRU COMPONENTS MKP-X2 MKP-X2-Funkentstör-Kondensator radial bedrahtet 2 µF 275 V/AC 10% 27.5mm (L


Menge:  Paket  
Produktinformationen
TRU
TRU
Artikel-Nr.:
     1039H-940910150029
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     S882131
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Entstörkondensator
Störschutzkondensator
x2 entstörkondensator
entstörkondensator
3er Pack TRU COMPONENTS MKP-X2 MKP-X2-Funkentstör-Kondensator radial bedrahtet 2 µF 275 V/AC 10% 27.5mm (L

TRU COMPONENTS MKP-X2 1St. MKP-X2-Funkentstör-Kondensator radial bedrahtet 2 µF 275 V/AC 10% 27.5mm (L x B x H) 32 x 15 x 30mm

Kategorie: MKP-X2-Funkentstör-Kondensator
Bauart: radial bedrahtet
Elektr. Kapazität: 2 µF
Nennspannung: 275 V/AC
Toleranz ±: 10 %
Anschluss: Lötpins
Breite: 15 mm
Höhe: 30 mm
RM: 27.5 mm
Inhalt: 1 St.
Typ: MKP-X2
Länge (Tiefe): 32 mm
Produkt-Art: MKP-X2-Funkentstör-Kondensator
Hersteller-Nr.: 450276
EAN: - - - - - - - - -
Drahtlänge: 6 mm

Weitere Suchbegriffe: entstörkondensator 275v, TRU, COMPONENTS, MKP-X2, 1St., 450276
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,71*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 3 Stück (ab € 3,90334* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 17,20*
€ 20,47
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 17,06*
€ 20,30
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 15,86*
€ 18,87
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 15,09*
€ 17,96
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 14,79*
€ 17,60
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 11,71*
€ 13,93
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.