Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

5er Pack TRU Components 718489 Klinken-Steckverbinder 3.5mm Buchse, Einbau vertikal Polzahl (num): 4 Stereo Silber 1St./Pack


Menge:  Paket  
Produktinformationen
5er
5er
Artikel-Nr.:
     1039H-940910149895
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     S475201
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Klinkenbuchse
klinkenbuchse stereo 3,5mm
klinkenbuchse stereo
klinkenbuchse
5er Pack TRU Components 718489 Klinken-Steckverbinder 3.5mm Buchse, Einbau vertikal Polzahl (num): 4 Stereo Silber 1St./Pack

Klinken-Steckverbinder 3.5 mm
Buchse, Einbau vertikal

Herstellerfarbe: Silber
Typ: 718489
Herst.-Teilenr.: 718489
Schaltkontakt: Ohne
Produkt-Art: Klinken-Steckverbinder 3.5 mm
Kategorie: Klinken-Steckverbinder 3.5 mm
Kontaktmaterial: Vernickelt
Farbe: grau
Polzahl: 4
Audio-Kanäle: Stereo
Temperaturbereich: -10 - +50 °C
Bauform: Buchse, Einbau vertikal
Anschluss: Löten
Einbau-Durchmesser (Details): 8.2 mm
Inhalt: 1 St.
Hersteller-Nr.: 718489
EAN: - - - - - - - - -
Kabellänge 150 mm

Weitere Suchbegriffe: TRU COMPONENTS, 718489, Hohlraumstecker, Klinkenstecker, Klinke
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,02*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 5 Stück (ab € 3,404* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 24,49*
€ 29,14
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 24,23*
€ 28,83
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 22,46*
€ 26,73
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 21,62*
€ 25,73
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 21,26*
€ 25,30
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 17,02*
€ 20,25
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.