Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vileda 00142 Badschwamm 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vileda
Vileda
Artikel-Nr.:
     1039H-940910149713
Hersteller:
     Vileda
Herst.-Nr.:
     00142
EAN/GTIN:
     4003790001420
Suchbegriffe:
4023103130869
Vileda
00142
Bad
Vileda 00142 Badschwamm 1St.

Extra schonend
Lange haltbar
Schont Hände und Fingernägel

Glitzi-Härtegrad 1 · ideal für empfindliche Flächen wie Glas (auch Autoscheiben), Kacheln, Porzellan, Kunststoffe in Küche und Bad · sehr handlich durch Griffrille.

Kategorie: Badschwamm
Produkt-Art: Badschwamm
Inhalt: 1 St.
Hersteller-Nr.: 00142
EAN: 4003790001420
Ausführung: Pluspol
Nennstrom: 50 A
Anschluss: Löten/ Schrauben
Klemmbereich max.: 18.2 mm
Isolierungsart: unisoliert.

Lieferumfang: Badschwamm.

Weitere Suchbegriffe: Microfaser
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 5,11*
  
Preis gilt ab 4 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.