Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

10er Pack TRU Components Stiftleiste (Standard) Anzahl Reihen: 1 Polzahl je Reihe: 36 1580874 1St./Pack


Menge:  Paket  
Produktinformationen
10er
10er
Artikel-Nr.:
     1039H-940910149440
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     1580874
EAN/GTIN:
     4053199500994
Suchbegriffe:
Drahtwiderstand
drahtwiderstand
10er Pack TRU Components Stiftleiste (Standard) Anzahl Reihen: 1 Polzahl je Reihe: 36 1580874 1St./Pack

Inhalt 1 St.
Anzahl Reihen 1
Polzahl je Reihe 36

Als Kabelstecker oder Print-Steckerleiste für senkrechte Montage. Anwendungsbereich: Für gedruckte Schaltung · für Bandkabel-Steckverbinder · zur freien Verdrahtung · trennbar.Für "Wire-Wrap"-Anschlüsse.

Kategorie: Drossel
Bauart: axial bedrahtet
Induktivität (L): 33 µH
Resonanz-Frequenz: 100 kHz
Toleranz ±: 10 %
Widerstand: 0.084 ?
Nennstrom: 3.5 A
Material: Ferrit
Durchmesser (Einbau/Gesamt): 11 mm
Inhalt: 1 St.
Länge (Tiefe): 26 mm
Produkt-Art: Drossel
Typ: TC-77A-330M-00203
Hersteller-Nr.: 1588879
EAN: - - - - - - - - -
Leiterwiderstand: 86 ?/km

Weitere Suchbegriffe: 10er, Pack, TRU, Components, 1580874
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
pro Stück
€ 4,00*
ab € 1,04*
€ 1,73*
1 Tag
295
2
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,01*
€ 1,75*
Lager 1039
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 24,57*
€ 34,22*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 34,22*
€ 40,72
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 30,64*
€ 36,46
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 27,35*
€ 32,55
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 25,90*
€ 30,82
pro Paket
ab 200 Pakete
€ 25,42*
€ 30,25
pro Paket
ab 30000 Pakete
€ 24,57*
€ 29,24
pro Paket
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 2,457* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.