Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

5er Pack PB Fastener 100445 Gewindepuffer Innengewinde M4 Höhe 15mm 1St./Pack


Menge:  Paket  
Produktinformationen
5er
5er
Artikel-Nr.:
     1039H-940910149043
Hersteller:
     PB Fastener
Herst.-Nr.:
     S18127
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
PB Fastener
100445
Gehäusezubehör
Schwingelemente
5er Pack PB Fastener 100445 Gewindepuffer Innengewinde M4 Höhe 15mm 1St./Pack

Kategorie: Gewindepuffer
Innengewinde: M4
Gewinde-Tiefe: 4 mm
Außen-Ø: 15 mm
Höhe: 15 mm
Herstellerfarbe: Schwarz
Material: Kautschuk + Stahl
Inhalt: 1 St.
Produkt-Art: Gewindepuffer
Hersteller-Nr.: 100445
EAN: - - - - - - - - -
Besonderheiten: schreibt auf fast allen Flächen, farbintensiv und lichtecht, schlagen nicht durchs Papier, deckende Markierungen auch auf dunklen und transparenten Flächen, geruchlos
Bruttogewicht: 0.00556 kg
Länge: 175 mm
Marke: Staedtler
Material: Holz
Schaftfarbe: schwarz
Schreibfarbe: rot
Stiftart: Farbstift

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,53*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 5 Stück (ab € 3,906* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 27,82*
€ 33,11
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 27,28*
€ 32,46
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 25,27*
€ 30,07
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 24,52*
€ 29,18
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 23,92*
€ 28,46
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 19,53*
€ 23,24
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.