Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

5er Pack PTR 50692080021E Schraubklemmblock 0.75mm² Polzahl (num) 8 Grün 1St./Pack


Menge:  Paket  
Produktinformationen
5er
5er
Artikel-Nr.:
     1039H-940910149020
Hersteller:
     PTR Messtechnik
Herst.-Nr.:
     50692080021E
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
PTR
50692080021E
AKZ692/8-2.54-V-GRÜN
Printklemmen
5er Pack PTR 50692080021E Schraubklemmblock 0.75mm² Polzahl (num) 8 Grün 1St./Pack

Inhalt 1 St.

Kategorie: Schraubklemmblock
Besonderheiten: mit Liftsystem
RM: 2.54 mm
Anzahl Reihen: 1
Polzahl je Reihe: 8
Polzahl: 8
Serie: AKZ692
Abisolierlänge (min.): 4 mm
Abisolierlänge (max.): 4 mm
Anschluss: Schraubklemme + Print
Nennstrom: 7 A
Querschnitt flexibel (min.): 0.14 mm²
Querschnitt starr (min.): 0.14 mm²
Querschnitt flexibel (max.): 0.75 mm²
Querschnitt starr (max.): 0.75 mm²
AWG min.: 30
AWG max.: 18
Steckrichtung: Waagerecht zur Leiterplatte
Kontaktmaterial: Messing
Herstellerfarbe: Grün
Drahtschutz: Ja
Betätigungsrichtung: Senkrecht zur Leiterplatte
Breite: 20.72 mm
Typ: AKZ692/8-2.54-V-GRÜN
Querschnitt: bis 0.75 mm²
Herst.-Teilenr.: 50692080021E
Inhalt: 1 St.
Nennspannung: 150 V
Farbe: grün
Höhe: 12.00 mm
Produkt-Art: Schraubklemmblock
Länge (Tiefe): 6.50 mm
Hersteller-Nr.: 50692080021E
EAN: - - - - - - - - -
Drahtlänge: 6 mm

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,74*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 5 Stück (ab € 2,548* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 18,32*
€ 21,80
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 18,14*
€ 21,59
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 17,08*
€ 20,33
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 16,36*
€ 19,47
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 15,71*
€ 18,69
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 12,74*
€ 15,16
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.