Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Europe ChemiCon EKY-250ELL332MM25S Elektrolyt-Kondensator radial bedrahtet 7.5mm 3300 µF 25V 20% (Ø x H) 18mm x 25mm 1St./Pack


Menge:  Stück  
Produktinformationen
3er
3er
Artikel-Nr.:
     1039H-940910149001
Hersteller:
     Europe Chemi-Con
Herst.-Nr.:
     EKY-250ELL332MM25S
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Elektrolytkondensator
Elko
Radial Kondensator
elektrolytkondensator
Europe ChemiCon EKY-250ELL332MM25S Elektrolyt-Kondensator radial bedrahtet 7.5mm 3300 µF 25V 20% (Ø x H) 18mm x 25mm 1St./Pack

Kategorie: Elektrolyt-Kondensator
Bauart: radial bedrahtet
Elektr. Kapazität: 3300 µF
Inhalt: 1 St.
Höhe: 25 mm
Produkt-Art: Elektrolyt-Kondensator
Temperaturbereich: 105 °C (max)
Typ: EKY-250ELL332MM25S
Max. Temperatur: 105 °C
Nennspannung: 25 V
RM: 7.5 mm
Toleranz ±: 20 %
Durchmesser (Einbau/Gesamt): 18 mm
Hersteller-Nr.: EKY-250ELL332MM25S
EAN: - - - - - - - - -
Material: (Kontakt) Phosphorbronze, (Kontaktoberfläche) verzinnt

Weitere Suchbegriffe: Europe ChemiCon, EKY-250ELL332MM25S, 812-2729, Elkos
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
350
3
Frei Haus
ab € 0,89*
€ 1,45*
3
€ 4,00*
ab € 0,85*
€ 1,45*
Lager 1039
100
3
€ 6,99*
ab € 1,36*
€ 3,52*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 3,52*
€ 4,19
pro Stück
ab 6 Stück
€ 3,21*
€ 3,82
pro Stück
ab 9 Stück
€ 2,82*
€ 3,36
pro Stück
ab 15 Stück
€ 2,32*
€ 2,76
pro Stück
ab 30 Stück
€ 1,84*
€ 2,19
pro Stück
ab 60 Stück
€ 1,77*
€ 2,11
pro Stück
ab 150 Stück
€ 1,68*
€ 2,00
pro Stück
ab 22500 Stück
€ 1,36*
€ 1,62
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 10,56* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.