Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3er Pack TDK B57364S509M Heißleiter S364 5Ω


Menge:  Paket  
Produktinformationen
TDK
TDK
Artikel-Nr.:
     1039H-940910148876
Hersteller:
     Epcos
Herst.-Nr.:
     B57364S509M
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Heissleiter
NTC
Thermische Widerstände
Thermistor
3er Pack TDK B57364S509M Heißleiter S364 5Ω

TDK B57364S509M Heißleiter S364 5?

Zur Begrenzung von Einschaltstromstößen, z.B. in Schaltnetzteilen.

Umhüllte Scheibe · Anschlussdrähte: In Knickausführung.

Kategorie: Heißleiter
Bauform: S364
Widerstand: 5 ?
Toleranz ±: 20 %
Nenn-Temperatur: +25 °C
R 25: 5 ?
I 25 max: 8.5 A
Min. Temperatur: -25 °C
Max. Temperatur: +170 °C
Temperaturbereich: -25 - +170 °C
Typ: B57364S509M
Inhalt: 1 St.
Produkt-Art: Heißleiter
Hersteller-Nr.: B57364S509M
EAN: - - - - - - - - -
Befestigungs-Ø: 5.2 mm

Weitere Suchbegriffe: epcos heißleiter, heißleiter, TDK, B57364S509M, 167-8293, Heißleiter
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1039
30
pro Paket
€ 6,99*
ab € 16,80*
€ 24,23*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 20,16*
€ 28,77*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 24,23*
€ 28,83
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 23,87*
€ 28,41
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 22,11*
€ 26,31
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 21,44*
€ 25,51
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 21,02*
€ 25,01
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 16,80*
€ 19,99
pro Paket
1 Paket enthält 3 Stück (ab € 5,60* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.