Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

5er Pack Wima MKS 4 0,47uF 10% 400V RM15 MKS-Folienkondensator radial bedrahtet 0.47 µF 400 V/DC 10% 15mm (L x B x H) 18 x 8 x 15mm 1St./Pack


Menge:  Paket  
Produktinformationen
5er
5er
Artikel-Nr.:
     1039H-940910148516
Hersteller:
     Wima
Herst.-Nr.:
     MKS4G034704F00KSSD-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
5er Pack Wima MKS 4 0,47uF 10% 400V RM15 MKS-Folienkondensator radial bedrahtet 0.47 µF 400 V/DC 10% 15mm (L x B x H) 18 x 8 x 15mm 1St./Pack

Kategorie: MKS-Folienkondensator
Bauart: radial bedrahtet
Elektr. Kapazität: 0.47 µF
Nennspannung: 400 V/DC
Toleranz ±: 10 %
Material: Polyester
Anschluss: Lötpins
Breite: 8 mm
Höhe: 15 mm
RM: 15 mm
Min. Temperatur: -55 °C
Max. Temperatur: +100 °C
Inhalt: 1 St.
Produkt-Art: MKS-Folienkondensator
Typ: MKS 4 0,47uF 10% 400V RM15
Temperaturbereich: -55 - +100 °C
Länge (Tiefe): 18 mm
Hersteller-Nr.: MKS4G034704F00KSSD-1
EAN: - - - - - - - - -
Drahtlänge: 6 mm

Weitere Suchbegriffe: KT-Kondensator, MKS-Folienkondensator, MKT-Kondensator, Polyester-Kondensator, folienkondensator wima, filmkondensator, folienkondensator 0,47uf, Wima, MKS4G034704F00KSSD-1, MKS 4 0, 47uF 10% 400V RM15
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,39*
€ 0,98*
20 Tage
nicht lagernd
5
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,56*
€ 0,99*
Lager 1039
3
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 7,57*
€ 11,20*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 11,20*
€ 13,33
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 9,12*
€ 10,85
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 8,42*
€ 10,02
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 7,87*
€ 9,37
pro Paket
ab 1000 Pakete
€ 7,74*
€ 9,21
pro Paket
ab 2500000 Pakete
€ 7,57*
€ 9,01
pro Paket
1 Paket enthält 5 Stück (ab € 1,514* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.