Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3er Pack Kash 55001 XLR-Steckverbinder Flanschstecker Polzahl (num): 3 Silber


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Kash
Kash
Artikel-Nr.:
     1039H-940910148343
Hersteller:
     Kash
Herst.-Nr.:
     S182431
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
XLR Steckverbinder
xlr steckverbinder stecker
xlr steckverbinder
3er Pack Kash 55001 XLR-Steckverbinder Flanschstecker Polzahl (num): 3 Silber

Kash 55001 XLR-Steckverbinder Flanschstecker Polzahl (num): 3 Silber 1St.

XLR-Steckverbinder
Flanschstecker

Herstellerfarbe: Silber
AWG: 16
Typ: 55001
Herst.-Teilenr.: 55001
Anschluss-Querschnitt: 1.50 mm²
Knickschutz: Nein
Voreilender Kontakt (PE): Ja
Kategorie: XLR-Steckverbinder
Verschlussart: Keine
Kontaktmaterial: CuZn
Inhalt: 1 St.
Produkt-Art: XLR-Steckverbinder
Farbe: grau
Anschluss: Löten
Nennstrom: 1 A
Nennspannung: 60 V
Polzahl: 3
Bauform: Flanschstecker
Hersteller-Nr.: 55001
EAN: - - - - - - - - -
Gewicht: 20gRJ45 Patchkabel 6A S/FTP, zweifach geschirmtGeschirmtes Twisted Pair Kabel, PIMFBlanker KupferdrahtLSZH (halogenfrei u. flammwidrig) MantelISO/IEC 11801, EN50288 und TIA/EIA 568-C.2

Weitere Suchbegriffe: Kash, 55001
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,28*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 3 Stück (ab € 4,76* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 20,84*
€ 24,80
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 20,74*
€ 24,68
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 19,99*
€ 23,79
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 18,25*
€ 21,72
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 17,97*
€ 21,38
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 14,28*
€ 16,99
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.