Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

10er Pack TRU Components Ferrit-Stabkern (Ø x L) 8mm x 50mm 1St./Pack


Menge:  Paket  
Produktinformationen
10er
10er
Artikel-Nr.:
     1039H-940910148329
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     S830351
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ferritstab
ferritstab
10er Pack TRU Components Ferrit-Stabkern (Ø x L) 8mm x 50mm 1St./Pack

(Ø x L) 8 mm x 50 mm

Unbewickelt, für universellen Einsatz.

Kategorie: Ferrit-Stabkern
Material: Ferrit
Material-Eigenschaft: A2G
Durchmesser (Einbau/Gesamt): 8 mm
Inhalt: 1 St.
Produkt-Art: Ferrit-Stabkern
Typ: 535575
Länge (Tiefe): 50 mm
Hersteller-Nr.: 535575
EAN: - - - - - - - - -
Frequenz: 0,1 - 3 MHz

Weitere Suchbegriffe: TRU COMPONENTS, 535575
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 24,77*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 2,477* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 35,39*
€ 42,11
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 34,83*
€ 41,45
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 32,10*
€ 38,20
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 31,28*
€ 37,22
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 30,31*
€ 36,07
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 24,77*
€ 29,48
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.