Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

10er Pack TRU Components Stiftleiste (Standard) Anzahl Reihen: 1 Polzahl je Reihe: 25 1580867 1St./Pack


Menge:  Paket  
Produktinformationen
10er
10er
Artikel-Nr.:
     1039H-940910148181
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     1580867
EAN/GTIN:
     4053199500925
Suchbegriffe:
4011376707987
TRU COMPONENTS
1580867
10er Pack TRU Components Stiftleiste (Standard) Anzahl Reihen: 1 Polzahl je Reihe: 25 1580867 1St./Pack

Inhalt 1 St.
Anzahl Reihen 1
Polzahl je Reihe 25

Bauform: Stiftleiste, gerade
Anzahl Reihen: 1
Polzahl je Reihe: 25
Polzahl Gesamt: 25
RM: 1.27 mm
Anschluss: Print
Herstellerfarbe: Schwarz
Stiftform: Rechteckig
Nennstrom: 3 A
Kontaktoberfläche: Vergoldet
Kontaktmaterial: Kupferlegierung
Gehäuse-Material: Thermoplastischer Kunststoff
Stiftlänge (Steckseitig): 3 mm
Stiftlänge (Printseitig): 3 mm
Trennbar: Nein
Steckrichtung: Senkrecht zur Leiterplatte
Herst.-Teilenr.: 1580867
Produkt-Art: Stiftleiste (Standard)
Industrieverpackung: Nein
Höhe: 2.50 mm
Farbe: schwarz
Länge (Tiefe): 31.75 mm
Typ: 1580867
Kategorie: Stiftleiste (Standard)
Breite: 8.0 mm
Inhalt: 1 St.
Hersteller-Nr.: 1580867
EAN: 4053199500925
Optionaler Frontplatten-Ausschnitt (bei Frontplatten-Stärke): 19,8 x 13,0 mm (2 - 3 mm)

Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,89*
€ 1,40*
1 Tag
180
3
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,89*
€ 1,56*
Lager 1039
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 21,43*
€ 29,71*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 29,71*
€ 35,35
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 26,48*
€ 31,51
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 24,29*
€ 28,91
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 22,90*
€ 27,25
pro Paket
ab 200 Pakete
€ 22,39*
€ 26,64
pro Paket
ab 30000 Pakete
€ 21,43*
€ 25,50
pro Paket
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 2,143* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.