Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

5er Pack TRU Components 1408825 Klinken-Steckverbinder 6.35mm Stecker, gerade Polzahl (num): 3 Stereo Silber 1St./Pack


Menge:  Paket  
Produktinformationen
5er
5er
Artikel-Nr.:
     1039H-940910148047
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     S809651
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
TRU COMPONENTS
1408825
5er Pack TRU Components 1408825 Klinken-Steckverbinder 6.35mm Stecker, gerade Polzahl (num): 3 Stereo Silber 1St./Pack

Klinken-Steckverbinder 6.35 mm
Stecker, gerade

Herstellerfarbe: Silber
Kabel-Durchmesser (Details): 3.5 mm
Herst.-Teilenr.: 1408825
Typ: 1408825
Außen-Ø: 6.35 mm
Inhalt: 1 St.
Audio-Kanäle: Stereo
Polzahl: 3
Temperaturbereich: -25 °C - +80 °C
Produkt-Art: Klinken-Steckverbinder 6.35 mm
Bauform: Stecker, gerade
Kategorie: Klinken-Steckverbinder 6.35 mm
Knickschutz: Ja
Anschluss: Löten
Kontaktmaterial: Vernickelt
Farbe: grau
Hersteller-Nr.: 1408825
EAN: - - - - - - - - -
Drahtlänge: 6 mm

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,23*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 5 Stück (ab € 3,046* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 21,77*
€ 25,91
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 21,60*
€ 25,70
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 20,18*
€ 24,01
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 19,40*
€ 23,09
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 18,74*
€ 22,30
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 15,23*
€ 18,12
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.