Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

5er Pack Velleman CA065 Cinch-Steckverbinder Buchse, Einbau vertikal Polzahl (num): 2


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Velleman
Velleman
Artikel-Nr.:
     1039H-940910148001
Hersteller:
     Velleman
Herst.-Nr.:
     CA065
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Cinch Steckverbinder
Cinch-Einbaubuchsen
cinch steckverbinder
5er Pack Velleman CA065 Cinch-Steckverbinder Buchse, Einbau vertikal Polzahl (num): 2

Velleman CA065 Cinch-Steckverbinder Buchse, Einbau vertikal Polzahl (num): 2

Cinch-Steckverbinder
Buchse, Einbau vertikal

Kategorie: Cinch-Steckverbinder
Anschluss: Löten
Polzahl: 2
Inhalt: 1 St.
Bauform: Buchse, Einbau vertikal
Polzahl (Details): 2
Produkt-Art: Cinch-Steckverbinder
Hersteller-Nr.: CA065
EAN: - - - - - - - - -
Material: (Kontakt) Messing, (Clip) Phosphorbronze, (Kontaktoberfläche) 2 µm NI/5 µm Zinn

Weitere Suchbegriffe: Velleman, CA065
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,50*
€ 0,92*
1 Tag
46
3
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,52*
€ 0,94*
Lager 1039
49
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 7,18*
€ 10,60*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 10,60*
€ 12,61
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 8,43*
€ 10,03
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 8,25*
€ 9,82
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 7,63*
€ 9,08
pro Paket
ab 1000 Pakete
€ 7,44*
€ 8,85
pro Paket
ab 2500000 Pakete
€ 7,18*
€ 8,54
pro Paket
1 Paket enthält 5 Stück (ab € 1,436* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.