Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3er Pack TRU Components Wippschalter TC-R13-73C-02 250 V/AC 6A 2 x Aus/Ein rastend 1St./Pack


Menge:  Paket  
Produktinformationen
3er
3er
Artikel-Nr.:
     1039H-940910147860
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     1587542
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Wippenschalter
Wippschalter
wippenschalter ein-aus
wippenschalter
3er Pack TRU Components Wippschalter TC-R13-73C-02 250 V/AC 6A 2 x Aus/Ein rastend 1St./Pack

Wippenschalterfür "Snap in Montage". Zulassungen: UL, CSA.

Kategorie: Wippschalter
Gehäuse-/Knopffarbe: Schwarz + Gelb
Funktionen: rastend
Beleuchtungsart: Flächenbeleuchtung
Leuchtfarbe: Gelb
Leuchtmittel-Typ: Glimmlampe
Schaltstellung: 2 x Aus/Ein
Aufdruck-Motiv: Ohne
Material: Polyamid
Anschluss: Flachstecker 4.8 mm
Kontakt-Widerstand: max. 50 m?
Schaltspannung: 250 V/AC
Schaltstrom (max.): 6 A
Spannungs-Festigkeit: 1500 V/AC 1 min
Frontplatten-Stärke: 1.25 mm
Inhalt: 1 St.
Isolations-Widerstand: 100 M?/500 V/DC
Produkt-Art: Wippschalter
Frontplatten-Ausschnitt: 19.2 x 13 mm
Typ: TC-R13-73C-02
Hersteller-Nr.: 1587542
EAN: - - - - - - - - -
Optionaler Frontplatten-Ausschnitt (bei Frontplatten-Stärke): 19,4 x 13,0 mm (1,25 - 2 mm) oder 19,8 x 13,0 mm (2 - 3 mm)
Spannung Leuchtmittel: 250 V

Weitere Suchbegriffe: wippenschalter tru components, TRU COMPONENTS, 1587542, TC-R13-73C-02, switch
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3
pro Stück
€ 4,00*
ab € 1,19*
€ 2,10*
2 Tage
251
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,24*
€ 2,11*
Lager 1039
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 10,05*
€ 14,71*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 14,71*
€ 17,50
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 12,87*
€ 15,32
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 12,55*
€ 14,93
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 11,68*
€ 13,90
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 11,26*
€ 13,40
pro Paket
ab 15000 Pakete
€ 10,05*
€ 11,96
pro Paket
1 Paket enthält 3 Stück (ab € 3,35* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Vogt Verbindungstechnik
396508
ab € 0,1448*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.