Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3er Pack TRU COMPONENTS MKP-X2 MKP-X2-Funkentstör-Kondensator radial bedrahtet 0.68 µF 275 V/AC 10% 22.5mm (L x B x H) 26.5 x 10 x 19mm 1St./Pack


Menge:  Paket  
Produktinformationen
3er
3er
Artikel-Nr.:
     1039H-940910147713
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     S882191
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Entstörkondensator
Störschutzkondensator
entstörkondensator 0,68 µf 275v
entstörkondensator
3er Pack TRU COMPONENTS MKP-X2 MKP-X2-Funkentstör-Kondensator radial bedrahtet 0.68 µF 275 V/AC 10% 22.5mm (L x B x H) 26.5 x 10 x 19mm 1St./Pack

Kategorie: MKP-X2-Funkentstör-Kondensator
Bauart: radial bedrahtet
Elektr. Kapazität: 0.68 µF
Nennspannung: 275 V/AC
Toleranz ±: 10 %
Anschluss: Lötpins
Breite: 10 mm
Höhe: 19 mm
RM: 22.5 mm
Inhalt: 1 St.
Länge (Tiefe): 26.5 mm
Typ: MKP-X2
Produkt-Art: MKP-X2-Funkentstör-Kondensator
Hersteller-Nr.: 450264
EAN: - - - - - - - - -
IEC-Klimakategorie: 55/100/56
Max. Spannungsflankensteilheit UssIt in V/µs (bei Spannungshub Uss = UN)

Weitere Suchbegriffe: entstörkondensator 0,68 µf, TRU COMPONENTS, 450264, MKP-X2, Folienkondensator
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,39*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 3 Stück (ab € 2,79667* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 12,43*
€ 14,79
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 12,31*
€ 14,65
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 11,91*
€ 14,17
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 11,05*
€ 13,15
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 10,61*
€ 12,63
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 8,39*
€ 9,98
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.