Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3er Pack ESKA 522518 Feinsicherung (Ø x L) 5mm x 20mm 1.25A 250V Träge -T- Inhalt 10St./Pack


Menge:  Paket  
Produktinformationen
3er
3er
Artikel-Nr.:
     1039H-940910147447
Hersteller:
     ESKA Erich Schweizer
Herst.-Nr.:
     S22373
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
ESKA
522.518
522518
G-Schmelzeinsatz
3er Pack ESKA 522518 Feinsicherung (Ø x L) 5mm x 20mm 1.25A 250V Träge -T- Inhalt 10St./Pack

Inhalt 10 St.

Kategorie: Feinsicherung
Nennspannung: 250 V
Nennstrom: 1.25 A
Ausschaltvermögen: 35 A
Auslöse-Charakteristik: Träge -T-
Sicherungsaufbau: Glasrohr durchsichtig
Durchmesser (Einbau/Gesamt): 5 mm
Prüfzeichen: DIN 41.660, EN 60127-2-1
Inhalt: 10 St.
Länge (Tiefe): 20 mm
Typ: 522518
Produkt-Art: Feinsicherung
Hersteller-Nr.: 522.518
EAN: - - - - - - - - -
Passendes Gegenstück: AKZ4551 Basalt-Grau.

Weitere Suchbegriffe: Glassicherung, Gerätesicherung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,28*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 30 Stück (ab € 0,24267* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 10,59*
€ 12,60
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 10,49*
€ 12,48
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 10,09*
€ 12,01
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 9,54*
€ 11,35
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 9,17*
€ 10,91
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 7,28*
€ 8,66
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.