Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

10er Pack TRU Components Stiftleiste (Standard) Anzahl Reihen: 2 Polzahl je Reihe: 10 1580870 1St./Pack


Menge:  Paket  
Produktinformationen
10er
10er
Artikel-Nr.:
     1039H-940910147417
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     1580870
EAN/GTIN:
     4053199500956
Suchbegriffe:
10er
Pack
TRU
Components
10er Pack TRU Components Stiftleiste (Standard) Anzahl Reihen: 2 Polzahl je Reihe: 10 1580870 1St./Pack

Inhalt 1 St.
Anzahl Reihen 2
Polzahl je Reihe 10

Bauform: Stiftleiste, gerade
Anzahl Reihen: 2
Polzahl je Reihe: 10
Polzahl Gesamt: 20
RM: 1.27 mm
Anschluss: Print
Herstellerfarbe: Schwarz
Stiftform: Rechteckig
Nennstrom: 3 A
Kontaktoberfläche: Vergoldet
Kontaktmaterial: Kupferlegierung
Gehäuse-Material: Thermoplastischer Kunststoff
Stiftlänge (Steckseitig): 3 mm
Stiftlänge (Printseitig): 3 mm
Trennbar: Nein
Steckrichtung: Senkrecht zur Leiterplatte
Herst.-Teilenr.: 1580870
Produkt-Art: Stiftleiste (Standard)
Industrieverpackung: Nein
Max. Temperatur: +105 °C
Höhe: 3.40 mm
Farbe: schwarz
Temperaturbereich: -55 - +105 °C
Länge (Tiefe): 12.70 mm
Typ: 1580870
Kategorie: Stiftleiste (Standard)
Breite: 8.0 mm
Inhalt: 1 St.
Min. Temperatur: -55 °C
Hersteller-Nr.: 1580870
EAN: 4053199500956
Kabelbinderbreite max. 4.8 mm

Weitere Suchbegriffe: 1580870
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,66*
€ 1,05*
1 Tag
30
3
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,66*
€ 1,19*
Lager 1039
30
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 16,28*
€ 23,11*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 23,11*
€ 27,50
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 20,32*
€ 24,18
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 18,81*
€ 22,38
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 17,80*
€ 21,18
pro Paket
ab 200 Pakete
€ 17,20*
€ 20,47
pro Paket
ab 30000 Pakete
€ 16,28*
€ 19,37
pro Paket
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 1,628* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.